Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke,Softshell, Größe XL, leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnjacke,Softshell, Größe XL, leuchtorange
Warnjacke,Softshell, Größe XL, leuchtorange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270942
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201132156
EAN/GTIN:
     4029201132156
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Softshell-Warnschutzjacke

Eigenschaften:
• Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
• V erschweißte Nähte
• A btrennbare Ärmel
• Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar
• Z wei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss
• Reißverschlüsse wasserdicht
• 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Futter: Fleece
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2

EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung
Seit Herbst 2013 ersetzt die neue »EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung« die bisherige EN 471:2003+A1:2007. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung mit noch gültiger Baumusterprüfung darf bis zum Ablauf der darin vermerkten Gültigkeitsfrist vertrieben werden. Seit 2010 ist die Gültigkeit der Zertifikate auf 5 Jahre begrenzt. Daher endet diese Übergangsregelung spätestens im Herbst 2018. Wichtig für den Endverbraucher: Die Nutzungsdauer bereits angeschaffter Kleidung ist von den bestehenden Regelungen nicht betroffen. Die Nutzungsdauer ist unbefristet.

Grundsätzliche Änderungen
Mit der neuen EN ISO 20471 sind keine wesentlichen Änderungen verbunden. Neu ist jedoch der Ansatz, dass Warnkleidung „risikobezogen" betrachtet und bewertet wird. Es wurden drei Risikostufen festgelegt: hoch, mittel und gering. Die Einstufung bezieht sich auf das Risiko in Situationen übersehen zu werden. Wie bisher in der EN 471 so ist auch in der EN ISO 20471 Klasse 3 die höchste und Klasse 1 die niedrigste, jeweils abhängig von den Mengen an Warnstoff (Hintergrundmaterial) und Reflex (retroreflektierendem Material). Das ist sicherlich eine gute Hilfe, um dem Verbraucher bei der Beurteilung, welche Warnkleidung für den jeweiligen risikobezogenen Einsatzweck die richtige ist, zu unterstützen.

Bessere 360-Grad-Sichtbarkeit
Um eine bessere Rundumsichtbarkeit zu erreichen, muss Warnkleidung der Klasse 3 den Torso und die Arme und/oder Beine mit fluoreszierenden und retroreflektierenden Streifen umschließen.
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
orange
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,52*
€ 34,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,64*
€ 35,98*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 28,63*
€ 37,15*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 28,63*
€ 37,19*
Lager 6C8MS
8
1
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 54,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
8060O/XXL
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.