| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-270955 Herst.-Nr.: 23522/3XL EAN/GTIN: 4025888129144 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND« Ausführung: •Wasserdicht, winddicht •Kapuze im Kragen integriert •Ärmel abnehmbar •Ärmeltasche, zwei Brusttaschen mit Patte •Stifttaschen und Handytasche •Zwei Seiten- und eine Innentasche •Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund •Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter •Obermaterial aus Oxford-Gewebe Material: Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet Futter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | 23522/3XL | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Safestyle | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke gelb, kälteschutzjacke, safestyle warnjacke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 18,21* | € 25,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,57* | € 39,79* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 30,91* | € 40,21* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 31,41* | € 41,00* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,52* | € 47,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|