Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2069 Elektronik-Steckschlüssel, 3/32" x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
2069 Elektronik-Steckschlüssel, 3/32" x 60 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-273927
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118128001
EAN/GTIN:
     4013288032393
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Hochwertiger Wera Micro Steckschlüssel für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
VDE tested:
false
With anti-roll protection:
true
Wrench depth:
90 mm
Suitable for tommy bar:
false
With tommy bar:
false
Head width:
- mm
Material handle:
Other
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,12*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 8,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,53*
€ 8,28*
1
€ 8,95*
ab € 5,71*
€ 8,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118132001
ab € 5,17*
Ähnlich
Wera
05118135001
ab € 5,64*
Ähnlich
Wera
05118126001
ab € 4,29*
Ähnlich
Wera
05118136001
ab € 5,18*
Ähnlich
Wera
05118137001
ab € 5,75*
Ähnlich
Wera
05118130001
ab € 5,12*
Ähnlich
Wera
05118134001
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.