Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex® 48-130 Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex® 48-130 Größe 10
Handschuh Ansell HyFlex® 48-130 Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276161
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48-130-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Kategorie II Polyurethan Kohlefaser; Nylon Innenhand beschichtet Strickbund Die komfortablen SensiLite® 48-130 und 48-135 erfüllen zu einem vernünftigen Preis alle Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischen Entladungen.Der flexible Nylonträger (15-Gauge) bietet eine gute Fingerbeweglichkeit. Die integrierte Kohlefaser ist die ergänzende Lösung für einen wirtschaftlichen Produktschutz.Die nahtlose Ausführung und umfangreiche Größenauswahl gewährleisten Tragekomfort und gute Passform.Durch die Polyurethan-Beschichtung der Innenhand bietet der SensiLite® 48-130 gute mechanische Belastbarkeit und Haltbarkeit. Beim SensiLite® 48-135 sind nur die Fingerspitzen beschichtet. Dadurch sind Passform und Flexibilität nochmals verbessert. Die Beschichtung der Fingerspitzen verhindert außerdem die Übertragung von Schweiß auf elektronische Bauteile.SensiLite® 48-130 EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (?): 4,02 x 1010 EN 1149-2: Durchgangswiderstand (?): 2,19 x 107 EN 1149-3: Ladungsabbau T50 <0,01 SekundenSensiLite® 48-135 EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (?): 1,93 x 1010 EN 1149-2: Durchgangswiderstand (?): 4,79 x 107 EN 1149-3: Ladungsabbau T50 <0,01 SekundenWarnhinweis: Handschuhe, die vor elektrostatischen Entladungen schützen sollen, isolieren die Hände nicht vor elektrischen Spannungen. Diese Handschuhe dürfen nicht für Arbeiten an unter Strom stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen verwendet werden!
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,04*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,06*
2 Tage
72
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,16*
€ 17,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 26,56008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,56008*
€ 31,6065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,25004*
€ 30,04755
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 23,45004*
€ 27,90555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 19,22004*
€ 22,87185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,68004*
€ 22,22925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,99004*
€ 21,40815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,18004*
€ 20,44425
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,3425* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48130110
ab € 1,42*
Ähnlich
Ansell
48130070
ab € 1,42*
Ähnlich
Ansell
48130080
ab € 1,26*
Ähnlich
Ansell
48130090
ab € 1,42*
Ähnlich
Ansell
48130060
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.