Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Stone Grip 692,Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Stone Grip 692,Größe 9
Handschuh Stone Grip 692,Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276516
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     69209
EAN/GTIN:
     4008198769293
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Kälteschutzhandschuh »StoneGrip 692«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
•Kurzfristiger Kälteschutz bis –50 °C
•Gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken
•Feuchtigkeitsabweisend
•Sehr gute Griffigkeit und mechanische Belastbarkeit
•Gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich
•Schrumpfgeraute Oberfläche, Trikot, mit Strickbund, Schlingengewebe
Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Skipistenpräparation, Sicherheitsdienste
Material: Naturlatex, Acryl
Länge: 260–280 mm
Farbe: gelb-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.1.X. / EN 511 X.2.X.
Herstellerartikelnummer:
69209
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,49*
3 Tage
440
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 4,73*
5 Tage
251
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 4,74*
6 Tage
240
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 5,20*
Lager 6C8MS
440
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
180586
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.