Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterblous.Canvas320g/qm Größe 4XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winterblous.Canvas320g/qm Größe 4XL, schwarz
Planam Winterblous.Canvas320g/qm Größe 4XL, schwarz
Planam Winterblous.Canvas320g/qm Größe 4XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276718
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2184068
EAN/GTIN:
     4030913084121
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Winterblouson Canvas 320

Ausführung:
• Wasserdicht, Nähte hinterklebt
• Winddicht
• Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
• Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
• Fleecekragen, Kapuze im Kragen
• Innenfutter gesteppt
• 3M™ Scotchlite™ Reflexbiesen 8912 N an den Schultern und Taschenpatten
• Handy-, Seiten-, Front-, Brust-, Ärmel- und Innentaschen
• Verdeckter Frontreißverschluss
Material:
• Oberstoff: 100 % Polyester (PU-beschichtet)
• Verstärkungen: 100 % Nylon (Cordura® mit TEFLON®-Beschichtung), Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
• Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 6330

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
4XL
Herstellerartikelnummer:
2184068
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,42*
€ 60,13*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,55*
€ 61,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,70*
€ 62,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 63,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 66,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2184064
ab € 47,53*
Ähnlich
Planam
2184052
ab € 43,45*
Ähnlich
Planam
2184048
ab € 43,40*
Ähnlich
Planam
2184044
ab € 43,44*
Ähnlich
Planam
2184056
ab € 43,43*
Ähnlich
Planam
2184060
ab € 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.