Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-276719 Herst.-Nr.: 5707209385246 EAN/GTIN: 5707209385246 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdicht. Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Nähte sind verschweißt. Kapuze mit im Kragen verdeckten Schnüren. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Vordertaschen mit Patte und Druckknopfverschluss. Ventilation im Rücken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Druckknopfregulierung an den Handgelenken. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN 471 - Kl. 3/2 und EN 343 - Kl. 3/1. Nachzertifiziert gemäߠEN ISO 20471 - Kl. 3. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,4100 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Arealdarf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken, MASCOT Feldbach Regenjacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,56* | € 112,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,10* | € 112,88* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 86,79* | € 112,89* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 92,23* | € 116,65* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,27* | € 120,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|