Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche 533TB 290x250x 30mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gürteltasche 533TB 290x250x 30mm Plano
Gürteltasche 533TB 290x250x 30mm Plano
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277850
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     533TB
EAN/GTIN:
     8010904653310
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Hammerschlaufe
Hammerträger
Gürteltasche für Werkzeuge 533 TB Technics

• Verstärktes Polyester
• Mit integrierter Gürtelschlaufe
• Verschiedene Einsteckfächer und 1 Hammerschlaufe

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
290 mm
Breite außen:
30 mm
Höhe außen:
250 mm
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
533TB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche, 74040050, Gürtel-Tasche, Plano, Tasche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
18
10
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 12,95*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 13,58*
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 10,23*
€ 13,91*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 10,26*
€ 13,95*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.