| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-279008 Herst.-Nr.: MZT 25 800 lg/lg EAN/GTIN: 4332163262114 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch 800x800 mm, Rund-Stahlrohr Solide Ausführung Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell, Ø 38 mm, mit unebenheitenausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm) und melaminharzbeschichteter E1-Gütespanplatte mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark. Verschiedene Farbkombinationen Gestell RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 anthrazit, RAL 9005 schwarz oder chrom. Tischplatte in Dekor Buche, Ahorn oder lichtgrau. Abb. zeigt Tisch mit Gestell-/Plattenfarbe in chrom/lichtgrau. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | Gestell-/Plattenfarbe: | RAL 7035 lichtgrau/lichtgrau | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzwecktisch, 30706018, Besuchertische, Mehrzweckstühle, Tische |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,95* | € 168,27* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,21* | € 168,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,79* | € 169,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,87* | € 181,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|