| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-279736 Herst.-Nr.: 371204 EAN/GTIN: 4029713207533 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel aus rostfreiem Stahl, DIN 875/I, Form A, FORMAT Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 150 x 100 mm | Querschnitt: | 25 x 5 mm | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 371204 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 46130150 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,53* | € 13,30* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,60* | € 14,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,64* | € 14,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,88* | € 14,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,18* | € 15,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|