| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-279750 Herst.-Nr.: 51960-00003-00 EAN/GTIN: 4005800194337 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix© Doppelseitiges Profi-Verlegeband Produktbeschreibung Professionelle Anwendungen. Perfekt geeignet für alle Teppiche und PVC-Beläge. Ideal für den Messebau Färbt nicht auf PVC/CV-Belägen und hinterlässt keine Rückstände. Technische Daten Trägerart: PP-Folien/gewebeverbunden Gesamtdicke: 0,25 mm Klebekraft: offen 6,6 N/cm, abgedeckt 13,7 N/cm Temperaturbeständig: kurzfristig bis 200 °C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 30415145, Doppelseitigesklebeband, Klebeband, Steinband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |