Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel DIN 875/II B 1000x500 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel DIN 875/II B 1000x500 mm HP
Anschlagwinkel DIN 875/II B 1000x500 mm HP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-282371
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     372112
EAN/GTIN:
     4029713207724
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag
schlosserwinkel
Anschlagwinkel, DIN 875/II

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel (Bestell-Nr. 4611) und Anschlagwinkel (Bestell-Nr. 4612) bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
1000 x 500 mm
Querschnitt:
50 x 10 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
372112
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: preisser schlosserwinkel, 46121000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,24*
€ 130,97*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,39*
€ 131,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,99*
€ 133,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,00*
€ 139,18*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 134,51*
€ 153,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.