Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Mechanic Hi-Viz, Größe 10, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mechanic Hi-Viz, Größe 10, FORMAT
Handschuh Mechanic Hi-Viz, Größe 10, FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-282591
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526241
EAN/GTIN:
     4317784526241
Suchbegriffe:
Warnschutzhandschuhe
FORMAT MechanicHI-VIZ

Ausführung:
• Latex-Beschichtung
• Super Grip bei Nässe
Einsatzbereiche: Gefährliche Umgebungen, wo es wichtig ist, gesehen zu werden
Norm: EN 388
Material: Hi-VIZ-Garn
Größe: 9–11

Weitere Suchbegriffe: 30160010, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 80 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.