Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 3/16Z TK 0,33t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 3/16Z TK 0,33t
Schäkel gerade 3/16Z TK 0,33t
Artikel-Nr.:
     6C8MS-282820
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH033
EAN/GTIN:
     4250077163573
Suchbegriffe:
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, gerade Form

Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
3/16" Zoll
Tragfähigkeit:
0,33 t
Maß A:
9,5 mm
Maß B:
5 mm
Maß C:
21 mm
Maß D:
6,3 mm
Gewicht:
0,02 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,65*
€ 0,95*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 1,00*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 1,00*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.