Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Plattformleiter 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZAP Plattformleiter 12 Sprossen
ZAP Plattformleiter 12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-283413
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41328
EAN/GTIN:
     4003866413287
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Aluminium ZAP Teleskop-Plattformleiter Z600

Für Arbeiten in bis 5,15 m Höhe
Entwickelt nach den neuesten EU-Richtlinien für Arbeit in der Höhe.
Einfache Höhenverstellung von 0,81 bis 3,15 m nach dem selbstarretierenden Schiebeleiterprinzip.
Durch die Höhenverstellung ist die Plattformleiter flexibel einsetzbar.
Große Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile.
Maximale Arbeitssicherheit und komfortabler Stand
Große Standfläche 0,67x0,44 m.
Zusätzliche Sicherheit durch Geländer und Knieleiste.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Auswechselbare, rutschsichere Kunststoffschuhe.
Benutzerfreundliche Handhabung
Durch zwei Laufrollen sehr einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
Sehr einfacher Aufbau Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.
Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
Kompakte Abmessungen
Leiter wird zusammengeklappt für einfachen Transport und platzsparende Einlagerung.

ZAP Teleskop-Plattformleiter
Mit wenigen Handgriffen an jedem Ort einsatzbereit:
Arretierung lösen, Höheneinstellung, aufklappen, einrasten, ausklappen der Ausleger, auch im aufgeklappten Zustand verfahrbar, zusammengeklappt verfahrbar, platzsparen zusammenklappbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe, max. ca.:
5,15 m
Plattformhöhe:
1,83/2,12/2,38/2,65/2,90/3,15 m
Höhe inkl. Geländer, max.:
4,17 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren LxB:
2,80x2,50 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren LxB:
2,80x0,81 m
Maße zusammengeklappt:
3,28x0,81x0,40 m
Sprossenanzahl einschl. Plattform:
12
Gewicht:
50 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, zarges podestleiter 12 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter 12 stufen, 30613439, Alu, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Arbeitsplattformen, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Plattformleitern, Teleskop-Plattformleitern, Tritte, ZAP
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.836,00*
€ 1.982,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.828,57*
€ 1.984,58*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.880,62*
€ 2.041,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.872,86*
€ 2.069,33*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.988,57*
€ 2.140,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.041,66*
€ 2.429,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,57*
€ 2.405,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,66*
€ 2.324,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.914,63*
€ 2.278,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.880,62*
€ 2.237,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.