Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebeband Keramik 12x 305 mm K 60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebeband Keramik 12x 305 mm K 60 VSM
Schleifgewebeband Keramik 12x 305 mm K 60 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-283782
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     736571
EAN/GTIN:
     4018875365717
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 12 x 305 mm

XK870
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Mit kühlenden Eigenschaften durch schleifaktive Zusatzbeschichtung, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Für den aggressiven und kühlenden Schliff von hochlegiertem Stahl, Titan und Nickelbasislegierungen. Aufgrund der hohen Härte optimal geeignet für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Die schleifaktiven Zusatzstoffe ermöglichen den kühlenden Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies sorgt zugleich für eine Verlängerung der Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
305 mm
Körnung:
60
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
736571
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, 86240060, Schleifgewebeband, VSM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
232
100
€ 5,90*
ab € 0,5298*
€ 0,7098*
Lager 6C8MS
232
100
Frei Haus
ab € 0,5162*
€ 0,7123*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,77*
2 Tage
232
1
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,79*
21 Tage
229
1
€ 4,30*
ab € 0,5423*
€ 0,8141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7123*
€ 0,84764
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6465*
€ 0,76934
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6413*
€ 0,76315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6362*
€ 0,75708
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5162*
€ 0,61428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.