Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden 940 x 620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Einlegeboden 940 x 620 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-283956
Herst.-Nr.:
     903724
EAN/GTIN:
     4014641063979
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Einlegeboden

2 Ausführungen in gewohnter Qualität
Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!



Abmessung BxTxH
1060x675x1020 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegeboden a)
BxT:
940x620 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, 31962554
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,12*
€ 57,95*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,37*
€ 59,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,31*
€ 60,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,79*
€ 60,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,08*
€ 61,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.