Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel 360G TK 1120kg, DxL M16x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwirbel 360G TK 1120kg, DxL M16x30
Anschlagwirbel 360G TK 1120kg, DxL M16x30
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284215
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     ASWH11630
EAN/GTIN:
     8013429800061
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m16
Anschlagwirbel

Flexibel drehbar
Komplett um 360°, Öse um 180°, selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagert.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.
Lieferumfang
Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung.

Temperatureinsatzbereich
Umgebungstemperatur Reduzierung der Tragfähigkeit
unter –40 °C nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C keine
von 200 °C bis 300 °C –10 %
von 300 °C bis 400 °C –25 %
über 400 °C nicht zulässig

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1120 kg
DxL:
M16x30 mm
Maß A:
30 mm
Maß B:
13 mm
Maß C:
46 mm
Maß E:
50 mm
Maß H:
105 mm
Maß SW:
30 mm
Maß D1:
38 mm
Gewicht:
0,53 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, 30602060
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,98*
€ 58,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,15*
€ 59,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,85*
€ 59,34*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,71*
€ 60,70*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,36*
€ 62,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.