| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-284465 Herst.-Nr.: 72405 EAN/GTIN: 4050623704218 |
| |
|
| | |
| Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX©-Schrauben Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Weitere Informationen: | | Größe: | T 40 | für Schraubengröße: | M7 – M8 | Gesamtlänge: | 55 mm | Außen-Ø: | 25 mm | Markenname: | ASW | Herstellername: | ASW GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 72405 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz TORX Außen, Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Außen, Kraftschraubereinsatz TORX Innen, Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Innen, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, 61934040, ASW, Kraft-Schraubendreher-Einsatz, QR5080547, Schraubendrehereinsatz |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,31* | € 6,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,44* | € 7,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,47* | € 7,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,49* | € 7,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,65* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|