Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armstulpen Fire Fox Nr. 33-2320


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Armstulpen Fire Fox Nr. 33-2320
Armstulpen Fire Fox Nr. 33-2320
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284602
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     33-2320
EAN/GTIN:
     8718564521641
Suchbegriffe:
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen Fire Fox™

Ausführung:
• Widersteht Hitze und Schweißspritzern
Norm: Fertigung zertifiziert nach EN 11611: 2007 Klasse 1/A1 + A2
Material: Feuerresistentes Gewebe, 305 g/m²
Lieferung: 1 Paar

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
WELDAS®
Herstellerartikelnummer:
33-2320
Herstellername:
Weldas Europe B.V.
Markenname:
WELDAS
Ursprungsland:
Kambodscha
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 7,18*
€ 9,86*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 9,88*
1 Tag
333
1
€ 6,95*
ab € 7,23*
€ 9,95*
3 Tage
249
1
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 9,98*
4 Tage
15
1
€ 5,50*
ab € 7,43*
€ 10,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,085* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 98,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.