Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenschnelltaster Oditest 0-10 mm Kröplin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenschnelltaster Oditest 0-10 mm Kröplin
Außenschnelltaster Oditest 0-10 mm Kröplin
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284965
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     D110
EAN/GTIN:
     4053569018159
Suchbegriffe:
Außenschnelltaster
Innenschnelltaster
außenschnelltaster
Präzisions-Außenschnelltaster Oditest

Ausführung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms. Der bewegliche Tastarm ist gekröpft, die Messkontakte aus Hartmetall. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Rohren, Hohlkörpern usw.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0–10 mm
Skalenteilungswert:
0,005 mm
Fehlergrenze:
0,015 mm
Wiederholbarkeit:
0,005 mm
Messtiefe:
35 mm
Messkontaktart:
Kugel Ø 1,5 mm
Messkontaktlänge beweglich:
19,1 mm
Messkontaktlänge fest:
18,6 mm
Messkraft min.:
1,2 N
Messkraft max.:
1,6 N
Gewicht:
0,17
Schutzart:
IP65
Norm:
Werksnorm
Markenname:
Kroeplin
Herstellername:
Kroeplin GmbH
Herstellerartikelnummer:
D110
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 42660010, Aussenschnelltaster, Kröplin, Präzisions-Außenschnelltaster, QR4029466
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 346,49*
€ 380,98*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 345,95*
€ 380,99*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 351,06*
€ 385,29*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 343,43*
€ 386,78*
€ 4,90*
ab € 363,47*
€ 399,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,78*
€ 460,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 369,83*
€ 440,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 362,90*
€ 431,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 361,99*
€ 430,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.