Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe L, schwarz
Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe L, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-285112
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1869-572-32/L
EAN/GTIN:
     4010365928990
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
BP Winter-Softshelljacke 1869

Ausführung:
• Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
• Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
• Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss
• BP_protection® Membran: Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch Reflexelemente
• Stehkragen
• Innenliegende Saumweitenverstellung
• Strapazierfähiges Obermaterial
Material:
100 % Polyester
Gewicht: ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1869-572-32/L
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,90*
ab € 87,41*
€ 105,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 107,13*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 86,14*
€ 109,91*
€ 4,90*
ab € 90,71*
€ 112,55*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,46*
€ 119,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.