Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA® Chemikalienhandschuh UltraNeo 401, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA® Chemikalienhandschuh UltraNeo 401, Größe 9
MAPA® Chemikalienhandschuh UltraNeo 401, Größe 9
MAPA® Chemikalienhandschuh UltraNeo 401, Größe 9
MAPA® Chemikalienhandschuh UltraNeo 401, Größe 9
MAPA® Chemikalienhandschuh UltraNeo 401, Größe 9
MAPA® Chemikalienhandschuh UltraNeo 401, Größe 9
MAPA® Chemikalienhandschuh UltraNeo 401, Größe 9
MAPA® Chemikalienhandschuh UltraNeo 401, Größe 9
MAPA® Chemikalienhandschuh UltraNeo 401, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-285945
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34401149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh
GmbH
Handschuh
Chemikalienschutzhandschuh »UltraNeo 401«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016
Eigenschaften:
Flexibler Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren (Polychloropren) mit Innenbeschichtung aus Naturlatex, velourisiert
• Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
• Gute Griffsicherheit dank der Profilierung der Handinnenfläche und Finger
• Tragekomfort durch die Velourisierung
Ausführung:
• Oberflächenbehandlung mit Silikon
Anwendungsbereiche: industrielle Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Fertigung von Industrieklebstoffen, Laborarbeiten, Spritzlackierung, Bau (z. B. Verfugen, Beizen)
Material: Neopren und Naturlatex, Baumwollvelourisierung
Länge: 310 mm
Stärke: 0,55 mm
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.0.X. / EN 374 AKL
Herstellerartikelnummer:
34401149
Herstellername:
Mapa GmbH
Marke:
MAPA®
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe, Handschutz, Mapa, MAPA®, Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 150 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.