Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke 1868 572, Größe M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke 1868 572, Größe M, schwarz
Softshelljacke 1868 572, Größe M, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-286050
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1868-572-32/M
EAN/GTIN:
     4010365928846
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
BP Softshelljacke 1868

Ausführung:
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Brust-, Innen- und Seitentaschen
• Windschutz am Ärmelabschluss
• BP_protection® Membran: Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch Reflexelemente
• Stehkragen
• Innenliegende Saumweitenverstellung
• Strapazierfähiges Obermaterial
Material:
100 % Polyester
Gewicht: ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1868-572-32/M
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,90*
ab € 62,53*
€ 77,07*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 64,41*
€ 79,57*
€ 4,90*
ab € 64,28*
€ 80,96*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 82,79*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 71,16*
€ 88,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.