| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-286278 Herst.-Nr.: EC-US 60 EAN/GTIN: 4053569073585 |
| |
|
| | |
| ";Beobachtungsspiegel • Geeignet für die Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen • Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • UV-resistent • Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Verstärkte Rückwandschale, auch im Außenbereich einsetzbar • Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm, einfache Montage und Einstellung des Blickfeldes *Empfohlene Richtwerte " Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 9–15 m | Gewicht: | 2,5 kg | Herstellerartikelnummer: | EC-US 60 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,88* | € 129,48* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 97,46* | € 130,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,33* | € 136,96* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,58* | € 137,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,58* | € 140,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|