Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllhilfe aus Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfüllhilfe aus Polyethylen
Abfüllhilfe aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-286678
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     13305
EAN/GTIN:
     4250101111426
Suchbegriffe:
Fass-Abfüllpodest
"Abfüllhilfe aus Polyethylen

Lieferung erfolgt ohne Fass und Deko.


Einfach und sicher abfüllen
Schutz vor abtropfenden Flüssigkeiten.
Breite Abstellfläche für sicheren Abfüllvorgang.
Flexible Anwendung
Geeignet für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl.
Öffnungen für 19,05 mm (3/4"") und 50,80 mm (2"") Spundloch.
Montage von Pumpen und Füllstandsanzeigern möglich."
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abfüllhilfe Polyethylen Standard
Farbe:
blau
LxB:
900x600 mm
Gesamthöhe:
400 mm
Höhe Abfüllpodest:
320 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30108570, Abfüllhilfe, Auffangwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,16*
€ 142,29*
Lager 6C8MS
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 142,29*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 154,89*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,49*
€ 166,19*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.