Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz Peltor X3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kapselgehörschutz Peltor X3A
Kapselgehörschutz Peltor X3A
Artikel-Nr.:
     6C8MS-287949
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103991
EAN/GTIN:
     4046719695492
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X3A«
Eigenschaften:
• Farbcode rot = dritte Dämpfungsstufe in dieser Serie
• Für stark Lärmbelastete Umgebungen geeignet
• Kopfbügel einfach anzupassen
• Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
• Hoher Tragekomfort
• Geringes Gewicht
• Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
• Schmaler Kapselaufbau
• Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 35 dB(A), M = 30 dB(A), T = 25 dB(A)
Gewicht: 245 g
Farbe: schwarz-rot

RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7000103991
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschützer
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 25,98*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,02*
€ 26,95*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,62*
€ 26,97*
3 Tage
40
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 22,78*
€ 27,03*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 276,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.