Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Glasreinigerleiter 23 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Glasreinigerleiter 23 Sprossen
Aluminium-Glasreinigerleiter 23 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-482573
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     11023
EAN/GTIN:
     4031405110236
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Handliche Leiterteile Steckverbindungen mit Verriegelung Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt Rutschfeste Leiterschuhe Zulässige Belastung des 4-teiligen Satzes 100 kg, gemäß DIN 4567 Unterleiter mit 0,90m breiter nivello®-Traverse Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Weitere Informationen:
Leiterkombinationen:
4-teiliger Satz
Arbeitshöhe bis ca. m:
8,20
Leiterlänge:
7,07
Leiterbreite oben / unten:
140 / 900
Sprossenanzahl:
23,00
Gewicht ca. kg:
19,30
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Glasreinigerleitern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,38*
€ 628,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,65*
€ 628,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,61*
€ 630,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,08*
€ 632,03*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 576,30*
€ 652,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,28*
€ 750,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,24*
€ 730,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 613,02*
€ 729,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,29*
€ 714,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 599,69*
€ 713,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,44*
€ 693,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 581,86*
€ 692,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,61*
€ 656,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 178,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.