Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm 10 Stufen
Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm 10 Stufen
Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm 10 Stufen
Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm 10 Stufen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-482961
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     300910
EAN/GTIN:
     4031405009103
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Stufenbreite: 600 - 800 - 1.000mm Untere Holmenden mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung Überstieg gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis Beidseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich Plattformverlängerungen und weiteres Zubehör finden Sie unter Zubehör und Ersatzteile Standardausführung ist Aluminium geriffelt Andere Beläge gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Plattformlänge ca. m:
800
Stufenanzahl:
10
Stufenbreite/Stufentiefe:
600 / 200
Lichte Höhe H2:
2384
Lichte Plattformweite L2:
574
Ausladung:
3,56
Gewicht ca. kg:
81,70
Weitere Suchbegriffe: überstieg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.903,06*
€ 2.071,57*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.765,69*
€ 2.071,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.906,12*
€ 2.071,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.920,68*
€ 2.076,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.102,44*
€ 2.270,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,58*
€ 2.465,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,47*
€ 2.231,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.870,79*
€ 2.226,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,74*
€ 2.148,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.803,94*
€ 2.146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,21*
€ 2.120,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.780,43*
€ 2.118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,69*
€ 2.101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 197,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 209,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 469,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.