Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitsschnürstiefel HARRISON Mid S3, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489881
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16741-38
EAN/GTIN:
     4035877930798
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, HARRISON Mid S3, 16741-38, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, GUMMI/PU Sohle FLAME, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Gelb
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1210 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle FLAME
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
€ 5,90*
ab € 46,16*
€ 60,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 60,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,04*
€ 65,16*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 45,79*
€ 65,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,74*
€ 66,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,43*
€ 77,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,02*
€ 72,61
pro Paar
ab 4 Paar
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,66*
€ 66,24
pro Paar
ab 8 Paar
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paar
ab 12 Paar
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,04*
€ 60,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.