Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitsschnürstiefel HARVEY Mid S3, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489918
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16721-36
EAN/GTIN:
     4035877959041
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, HARVEY Mid S3, 16721-36, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, GUMMI/PU Sohle FLAME, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Blau,Gelb
Größe:
36
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1210 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder/Nubukleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle FLAME
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 6,90*
ab € 45,91*
€ 59,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,07*
€ 59,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,47*
€ 63,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,09*
€ 63,96*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 46,03*
€ 64,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,47*
€ 76,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paar
ab 4 Paar
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paar
ab 8 Paar
€ 52,80*
€ 62,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paar
ab 12 Paar
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,45*
€ 60,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,03*
€ 54,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.