Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh JAZEK S2, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jazek Unisex Erwachsener
Elten Jazek Unisex Erwachsener
Elten Jazek Unisex Erwachsener
Elten Jazek Unisex Erwachsener
Elten Jazek Unisex Erwachsener
Elten Jazek Unisex Erwachsener
Elten Jazek Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489934
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12520-39
EAN/GTIN:
     4035877957948
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, JAZEK S2, 12520-39, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle NEW BASIC, Stahlkappe, EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
940 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Laufsohle:
PU/PU Sohle NEW BASIC
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 43,75*
€ 57,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,99*
€ 57,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,68*
€ 62,41*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 62,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,67*
€ 63,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,63*
€ 74,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,08*
€ 70,31
pro Paar
ab 4 Paar
€ 56,72*
€ 67,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,82*
€ 62,86
pro Paar
ab 8 Paar
€ 51,77*
€ 61,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,51*
€ 60,11
pro Paar
ab 12 Paar
€ 50,00*
€ 59,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.