Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_TWIST BOA® Low S1P, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-490264
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12761-47
EAN/GTIN:
     4035877959706
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_TWIST BOA® Low S1P, 12761-47, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, PU/PU Sohle jo_TWIST, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1150 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_TWIST
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,12*
€ 74,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 75,21*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 80,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,94*
€ 81,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,30*
€ 83,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,28*
€ 95,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,01*
€ 90,45
pro Paar
ab 4 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,44*
€ 85,01
pro Paar
ab 8 Paar
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,14*
€ 82,28
pro Paar
ab 12 Paar
€ 68,45*
€ 81,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.