Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitswinterstiefel (Form C) SCOTT S3 ÜK, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-490401
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     18351-38
EAN/GTIN:
     4035877958716
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitswinterstiefel (Form C), SCOTT S3 ÜK, 18351-38, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Winterfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle NEW BASIC, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form C
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Winterfutter
Gewicht:
1540 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle NEW BASIC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 38,86*
€ 51,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,80*
€ 51,44*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 40,24*
€ 55,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,32*
€ 55,76*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 56,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,21*
€ 62,13
pro Paar
ab 4 Paar
€ 50,64*
€ 60,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paar
ab 8 Paar
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paar
ab 12 Paar
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,11*
€ 51,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,76*
€ 46,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 19,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.