Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Halter f. WP Bohrer E1 30x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Halter f. WP Bohrer E1 30x25mm FORTIS
VDI Halter f. WP Bohrer E1 30x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-490726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732321
EAN/GTIN:
     4317784732321
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
VDI-Werkzeughalter, Form E1

•Für Wendeplattenbohrer
•Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen
•Mit Kühlmittelübergabebohrung
•Mit Flanschanlage

Weitere Informationen:
VDI:
30
d2:
25 mm
h1:
28 mm
d6:
68 mm
d3:
45 mm
l1:
71 mm
l3:
22 mm
l2:
58 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732321
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Vollbohrerhalter, Vollbohrerhalter DIN 69880, Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 53,99*
€ 68,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,07*
€ 68,63*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 54,89*
€ 69,87*
€ 4,90*
ab € 53,34*
€ 69,90*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 72,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.