Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegels.-Satz ugt zyl. HSS-E 6,30-25 90G ALUNIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegels.-Satz ugt zyl. HSS-E 6,30-25 90G ALUNIT
Kegels.-Satz ugt zyl. HSS-E 6,30-25 90G ALUNIT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-490746
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     239700005100
EAN/GTIN:
     9002741240265
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 satz
Kegelsenker-Satz 90°, ungleich geteilt, ALUNIT®-beschichtet

•HSS-E
•3 Schneiden
•Zylinderschaft
•Ungleiche Teilung
•DIN 335-C
•90°
•ALUNIT ®
•Höhere Performance
•Längere Standzeit
•Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich
•Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art
•Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleich geteilte Schneiden, dadurch deutlich geringere Oberflächenrauhigkeiten

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Weitere Informationen:
Anzahl:
5-teilig
Nenn-Ø:
6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
geeignet
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
239700005100
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: HSS-Kegelsenker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,40*
€ 148,52*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 149,37*
€ 4,80*
ab € 142,70*
€ 172,62*
€ 4,80*
ab € 141,96*
€ 172,62*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 162,24*
€ 203,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.