Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegels.Ungl. zyl. ALUNIT 6,30 90G HSS-E Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegels.Ungl. zyl. ALUNIT 6,30 90G HSS-E Maykestag
Kegels.Ungl. zyl. ALUNIT 6,30 90G HSS-E Maykestag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-490751
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     239700630100
EAN/GTIN:
     9002741198214
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Kegelsenker 90°, ungleich geteilt, ALUNIT®-beschichtet

•HSS-E
•3 Schneiden
•Zylinderschaft
•Ungleiche Teilung
•DIN 335-C
•90°
•ALUNIT ®
•Höhere Performance
•Längere Standzeit
•Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich
•Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art
•Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleich geteilte Schneiden, dadurch deutlich geringere Oberflächenrauhigkeiten

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6,3 mm
kleinster Ø:
1,5 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
ALUNIT#®#
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
geeignet
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
239700630100
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: din 335, HSS-Kegelsenker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 19,86*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 19,96*
€ 4,80*
ab € 16,94*
€ 22,93*
€ 4,80*
ab € 16,93*
€ 22,93*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.