Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen D6314Z 22x160mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen D6314Z 22x160mm AMF
Spanneisen D6314Z 22x160mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-490996
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70409
EAN/GTIN:
     4020772070403
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen mit treppenzähn...
einfache spanneisen
Spanneisen mit Treppenzähnen

•DIN 6314
•Aus Vergütungsstahl, lackiert
•Planparallele Spann- und Auflageflächen
•Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden

Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
22 mm
Gesamtlänge:
160 mm
für Schrauben:
M20/M22
Höhe A:
30 mm
Breite B2:
60 mm
Fasenbreite B3:
22 mm
Anfangspunktlangloch E1:
30 mm
Schlitzlänge:
60 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
70409
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: amf einfache spanneisen, Spanneisen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 22,77*
€ 29,26*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 23,33*
€ 29,87*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 23,16*
€ 30,29*
Lager 6C8MS
8
1
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 33,68*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,56*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.