Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen D6315B 18X160mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen D6315B 18X160mm AMF
Spanneisen D6315B 18X160mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491005
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70524
EAN/GTIN:
     4020772070526
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt

•DIN 6315B
•Aus Vergütungsstahl, lackiert
•Planparallele Spann- und Auflageflächen
•Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden

Weitere Informationen:
Schlitzbreite b1:
18 mm
Länge l:
160 mm
für Schrauben:
M16/M18
A:
30 mm
B2:
48 mm
B3:
15 mm
B4:
8 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
70524
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 10,93*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 11,77*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 12,06*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 9,73*
€ 12,57*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.