Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen D6315B 14X125mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen D6315B 14X125mm AMF
Spanneisen D6315B 14X125mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491008
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70490
EAN/GTIN:
     4020772070496
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt

•DIN 6315B
•Aus Vergütungsstahl, lackiert
•Planparallele Spann- und Auflageflächen
•Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden

Weitere Informationen:
Schlitzbreite b1:
14 mm
Länge l:
125 mm
für Schrauben:
M12/M14
A:
25 mm
B2:
38 mm
B3:
12 mm
B4:
6 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
70490
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, gabelspanneisen 14x125, Spanneisen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,40*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 8,67*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 8,87*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 9,15*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 6,86*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.