Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen D6315GN 22x250mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen D6315GN 22x250mm AMF
Spanneisen D6315GN 22x250mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70920
EAN/GTIN:
     4020772070922
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit Nase

•DIN 6315GN
•Aus Vergütungsstahl, lackiert
•Planparallele Spann- und Auflageflächen
•Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden

Weitere Informationen:
Schlitzbreite b1:
22 mm
l1:
250 mm
für Schrauben:
M20/M22
A:
40 mm
B2:
60 mm
B3:
35 mm
L2:
68 mm
L3:
45 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
70920
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 36,86*
€ 44,67*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 36,72*
€ 44,71*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 38,30*
€ 46,21*
3 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 37,88*
€ 46,85*
Lager 6C8MS
2
1
Frei Haus
ab € 36,65*
€ 48,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.