| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-491052 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784731171 EAN/GTIN: 4317784731171 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber, Leichtmetall •Runde Messstange zum Messen von Nuten und Bohrungstiefen •Leichtes Material, Oxydbeschichtet •Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen liegende, doppelte Prismenführung, dadurch ist eine Beschädigung der Führungen durch Schlagstellen unmöglich •Zusatzmessbrücke fixiert sich in gewünschter Position selbst • Verschiedene Messspitzen (M2,5) können in die Messstange eingesetzt werden Lieferung: Inklusive Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Sonder-Messbrücke 350 mm, Schrauben zur Befestigung, 6-kant-Schlüssel, Batterie LR44. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 200 mm | Querschnitt: | 16 x 4 mm | Brückenlänge: | 150; 350 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Ablesung Zoll: | 0,0005 " | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784731171 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,93* | € 297,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,16* | € 297,23* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 260,32* | € 297,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,58* | € 305,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 273,80* | € 307,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|