| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-491053 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784731164 EAN/GTIN: 4317784731164 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber, Leichtmetall •Runde Messstange zum Messen von Nuten und Bohrungstiefen •Leichtes Material, Oxydbeschichtet •Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen liegende, doppelte Prismenführung, dadurch ist eine Beschädigung der Führungen durch Schlagstellen unmöglich •Zusatzmessbrücke fixiert sich in gewünschter Position selbst • Verschiedene Messspitzen (M2,5) können in die Messstange eingesetzt werden Lieferung: Inklusive Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Sonder-Messbrücke 350 mm, Schrauben zur Befestigung, 6-kant-Schlüssel, Batterie LR44. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 300 mm | Querschnitt: | 16 x 4 mm | Brückenlänge: | 150; 350 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Ablesung Zoll: | 0,0005 " | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784731164 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,06* | € 388,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,70* | € 390,78* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 347,23* | € 390,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,68* | € 404,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 367,97* | € 406,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|