Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
Dia. Trennscheibe 23004 Ø 115 mm x 22,23 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-491226
Hersteller:
Clever Diamond
Herst.-Nr.:
12263
EAN/GTIN:
4017689018079
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe 23004
•Direkt gesintert
•Einsatz: Winkelschleifer, Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
•Anwendungsbereich: für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte Natur- und Kunststeine, duktile Gussrohre (Trocken- und Nassschnitt)
•Geschlossener, gezahnter Hochleistungs-Turbo-Schneiderand
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
Clever Diamond
Herstellername:
Clever Diamond GmbH
Herstellerartikelnummer:
12263
... >
Schleifen & Polieren
>
Trenn- und Schruppscheiben
>
Diamattrennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
diamantscheibe 115mm
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,91*
€ 24,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,40*
€ 25,18*
Lager 4682
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,13*
€ 25,37*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,03*
€ 26,31*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 30,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dia. Trennscheibe 23004 Ø 150 mm x 22,23 mm STRECKE
Clever Diamond
12268
ab € 28,34*
Ähnlich
Dia. Trennscheibe 3302 Ø 115 mm x 22,23 mm STRECKE
Clever Diamond
13757
ab € 28,15*
Ähnlich
Dia.-Trennscheibe CD21900Ø 115 x 22,22 mm
Clever Diamond
11878
ab € 27,57*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 115 x 2,3 x 13 x 22,2 mmm
Clever Diamond
20584
ab € 22,83*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Kurzzahn 115 x 2,2 x 12 x 22,2 mm
Clever Diamond
11947
ab € 24,38*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Laser Speed-Cut 115 x 2,0 x 12 x 22,2 mm
Clever Diamond
22608
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen