Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN 1810B 110-115mm m.Zapfen Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel DIN 1810B 110-115mm m.Zapfen Fortis
Hakenschlüssel DIN 1810B 110-115mm m.Zapfen Fortis
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784734882
EAN/GTIN:
     4317784734882
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Zapfen

•Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
•Phosphatiert
•Abgerundete Kanten für bessere Handhabung
•Für Kreuzlochmuttern DIN 1816


* Stärke von DIN abweichend.
Weitere Informationen:
Spannweite min.:
110 mm
Spannweite max.:
115 mm
Gesamtlänge:
335 mm
Zapfen-Ø:
8 mm
Stärke:
8 mm
genormt:
nein
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784734882
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Haken-Schlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
275
€ 4,79*
ab € 12,04*
€ 16,61*
3 Tage
323
€ 6,90*
ab € 12,29*
€ 16,81*
2 Tage
324
€ 7,90*
ab € 12,41*
€ 17,01*
9 Tage
323
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 17,10*
Lager 6C8MS
323
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.