Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M 5 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Steckschlüssel M 5 FORTIS
Dreikant-Steckschlüssel M 5 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784735193
EAN/GTIN:
     4317784735193
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
3-kant-Steckschlüssel

•Präzisionsstahl, verzinkt
•DIN 22417

Weitere Informationen:
Größe:
M5
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Drehstiftlänge:
63 mm
Drehstift-Ø:
5 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784735193
Ursprungsland:
Indien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,06*
7 Tage
184
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,08*
Lager 6C8MS
184
20
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,29*
1
€ 9,80*
ab € 1,65*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.