Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/4"30mm 6kant FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"30mm 6kant FORTIS
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"30mm 6kant FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784733984
EAN/GTIN:
     4317784733984
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• Stiftsicherung
• Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784733984
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
299
20
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,26*
2 Tage
299
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 8,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,94*
€ 8,47*
1 Tag
299
1
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 8,48*
7 Tage
299
1
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 145,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.