Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil A/13 Il.: 950 mm,Rl.: 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil A/13 Il.: 950 mm,Rl.: 980 mm
Keilriemen Profil A/13 Il.: 950 mm,Rl.: 980 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-492082
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786032773
EAN/GTIN:
     4045786032773
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 a/13
Keilriemen Profil A/13

Streckenartikel

•Norm: DIN 2215/ISO 4184
•Höhe: 8 mm
•Breite: 13 mm
•Gewicht: 109 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 13x1300, Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 14,19*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,79*
€ 15,08*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,93*
€ 15,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 16,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,72*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.