Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch Radiacord 20mmx3,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kühlwasserschlauch Radiacord 20mmx3,5mm
Kühlwasserschlauch Radiacord 20mmx3,5mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477114517
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch 6 bar
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch Radiacord®

Streckenartikel

•Beständigkeit: Beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln
•Seele: EPDM, glatt
•Decke: EPDM, bis Innen-Ø 25 mm glatt extrudiert, ab 28 mm stoffgemustert
•Farbe: schwarz
•Betriebsdruck: 6 bar (Innen-Ø 10-25 mm), 4 bar ab 28 mm
•Temperaturbereich: –30 °C bis +110 °C (Innen-Ø 10-25 mm bis max. –30 °C bis +100 °C)

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).

Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,39*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,52*
€ 7,61*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,65*
4 Tage
115200
40
Frei Haus
ab € 6,456*
€ 7,866*
1 Tag
2016
40
€ 5,59*
ab € 6,48*
€ 7,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 7,65*
€ 9,10
pro Meter
ab 80 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 120 Meter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Meter
ab 160 Meter
€ 7,20*
€ 8,57
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,16*
€ 8,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.