Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaporcord/Alim/Extra Dampfschlauch 32x7mm 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaporcord/Alim/Extra Dampfschlauch 32x7mm 40m
Vaporcord/Alim/Extra Dampfschlauch 32x7mm 40m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477161238
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
dampfschlauch
Dampfschlauch Vaporcord® Alim Extra

Streckenartikel:

•Lebensmittelförder- und Reinigungsschlauch
•Für flüssige - auch fetthaltige - Lebensmittel wie Milch, Säfte, tierische und pflanzliche Fette und Öle
•Auch als Niederdruck-Dampfschlauch zur Reinigung von Großküchen, Schlachtereien, etc. geeignet
•Sehr flexibel
•Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen
•Norm: EG 1935/2004, BfR XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600)
•Innenseele aus NBR, weiß, glatt
•Aussendecke:modifiziertes Elastomer, blau, beständig gegen Geflügelfett
•Betriebsdruck: 20 bar bei Wasser/6 bar bei Sattdampf
•Berstdruck: 60 bar
•Temperaturbeständig von –30 °C bis +100 °C bei Wasser/bis +164 °C bei Sattdampf

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).

Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,42*
€ 1.158,39*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,97*
€ 1.158,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.182,29*
€ 1.315,91*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,40*
€ 1.378,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,04*
€ 1.341,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.121,41*
€ 1.334,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,15*
€ 1.278,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.068,77*
€ 1.271,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.058,09*
€ 1.259,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,18*
€ 1.240,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,97*
€ 1.204,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.